TAMIYA(タミヤ)
TAMIYA(タミヤ)の 下地材/プライマー/シーラー
ファインサーフェイサーL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(180mL)
注文コード
26737779
品番
ITEM 87064
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。
きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。
用途
塗装用
色
ライトグレイ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性