※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
JSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
リード線付
ねじの種類
(ねじ配管)Rc1/8
注文コード
26743537
品番
JSY5120-5LZ-01-PE
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・リード線取出方法・ねじの種類
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
直接配管形に単体形を追加
バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
リード線取出方法
リード線付
切換方式
2位置シングル
シリーズ
JSY5000
ねじの種類
(ねじ配管)Rc1/8
マニュアル
ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)
24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
コモン仕様
ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)
対応