XBA67 後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用) アサヒサイクル 26747893 XBA67 後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用) アサヒサイクル 26747893

後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26747893 品番 XBA67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ27×1-3/8 WO 材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー タイプナットボス6段 軸長(mm)200 エンド幅(mm)132 前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。ホイール組のみの仕様です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26747893
2024-07-17
用途:
スポーク折れのホイールと交換
建設業・工事業

15,000km程度使用のシティーサイクルのスポークが折れ始め、交換時に正常そうなスポークも首の角度がバラバラになっていたのを確認したので、ホイールごと交換した。
バンドブレーキもゴムがすり減りリベットがドラムにあたりかけていたので寿命だろうとして合わせて交換とした。ボス/バンドブレーキのホイールが見つけられなかったので、ブレーキも交換時期なのでこれを選んだ。
球あたりが硬い気もしたが約200km走ってみてちょうど良い感じになじんできた。慣らし運転がおわったあたりでハブのグリスアップをしようと思う。スポークテンションが緩んできたので早めに締めるのが必要な感じになって来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
26747893
2023-06-12
用途:
修理交換用
建設業・工事業

玉押しがきついので少し緩めに調整しました。それ以外はポン付けで何も問題ありませんでした。グリスも折角なので足しましたが、十分入っていたし、ベアリングの玉も隙間なく入っていました。交換前は一度ベアリング交換したのですが、回転がおかしいのと錆が目立ってきたなくなっていたので交換しました。きれいに、よく回るようになり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
26747893
2023-05-17
用途:
自転車修理
サービス業

ママチャリの修理に使用しました。外装6段とブレーキの種類を間違えずに。車輪はブレも無くスムーズに交換出来ました。

2023-02-07
用途:
修理とメンテナンス

後輪のシャフトが折れてしまって、ホイールごと交換すことにしました。
サーボブレーキだったのでローラーブレーキになって、ブレーキの効きも音もグッドです。

対象商品:
26747893
2022-10-10
用途:
自転車後輪整備

体重が多めのせいか、他社のホイールではすぐにスポークが折れ変形してましたが、これに変えてからはだいぶ長持ちしています。

対象商品:
26747884
2022-07-05
用途:
後輪交換
建設業・工事業

アルミホイールなので軽くて丈夫でこの値段、十分満足してます。軽く回転します。

対象商品:
26747893
2022-04-25
用途:
自転車ホイール交換
製造業

安価で自分で取付に挑戦してみました。

後輪は取外ししにくかったのですがなんとか交換

できました。

対象商品:
26747893
2022-07-14
用途:
交換
サービス業

安いのに品質もとても良いです!コスパ最高!リピート確定です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする