画像準備中

後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)

(32件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ26×1.5 HE 規格H/E エンド幅(mm)134 注文コード26747927 品番XBA63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はサイズ・規格・エンド幅など7種類から選べます 他の種類を見る

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ26×1.5 HE 材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格H/E タイプナットボス7段 エンド幅(mm)134 セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。ホイール組のみの仕様です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
ミニベロ リアホイール交換
その他業種

20×1.5 HEサイズ XBSP8

10年以上前に購入したノーブランドミニベロのリアホイールと見た目が同一品だったので購入。
ただ、手持ちのミニベロは135mmエンドなのですが玉受けやスペーサーの規格が違う様で合いませんでした。(規格変更or規格違い)
古い方のシャフト一式を組み込むことで解決できたので良かったです。
交換前の古いホイールを処分するのは現物と相違が無いか確認してからの方が良いと思います。

2025-06-02
用途:
自転車の後輪交換

後輪のリムが変形したので交換しました。
スプロケットの取り換えとタイヤの交換をしました。
簡単に早くできたのでよかったです

対象商品:
26747936
2022-05-13
用途:
自転車移動に
その他業種

ネットショップではWO 26x1 3/8 リムブレーキのホイールがほぼ選択肢がない(ドラムブレーキやローラーブレーキのが多い)中で、こちらのお店に在庫があったようなので購入しました。届いたのは2020/09製造のものでした。リムブレーキ面上部の小さな傷や継ぎ目は気になるものの振れもあまりなく通常使用で問題ない範囲だと思います。

対象商品:
26747945
2022-03-01
用途:
歪んだホイールの交換用
その他業種

スポークが折れてホイールが歪んでおり,スポーク交換と調整で¥5,000以上かかると言われたため,こちらで購入し交換しました.外すのが大変そうだったので,フリーホイールとスポークプロテクターもまとめて交換しました.少なくとも今のところは非常に快調です.

対象商品:
26747927
2020-12-09
用途:
街乗りMTBの補修用

安く修理したい場合に最適です。ハブは鉄、スポークも鉄です。OLDは135mm スプロケットはボスフリー用です。

2人が参考にしています
対象商品:
26747927
2020-04-17
用途:
自転車のメンテナンス
その他業種

自転車に見合ったホイールを選び購入しましたが、発送時の梱包状態が良く扱いやすい商品です。
今回はスポークが折れ、スポークの修理かホイール交換か悩みましたが、価格的にもホイール交換で正解でした。

対象商品:
26747927
2020-02-29
用途:
MBTのホイール交換
その他業種

MBTのホイールに亀裂が生じたため、交換しました。
サイズが合うかどうか懸念していましたが、換装できました。
7段ギアもハブリムーバ(モノタロウで以前購入)で外しが、やや固着していて、難儀しましたが、無事外し、新しいホイールに移植しました。
廉価ですが、今のところ、何の問題もなく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26747902
2020-06-29
用途:
ホイール交換
卸売・小売業

純正部品の品質が悪く、頻繁にスポーク折れが発生していましたが、こちらに交換後は問題が解消しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする