※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26748015 品番 XBSP6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ26×1.5 HE 材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格H/E セット内容ハブナット、ワッシャー タイプナットボス7段 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)134 前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。ホイール組のみの仕様です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26748015
2019-06-04
用途:
鉄製のホイールが古くなったので、それにかえてアルミのホイールにした。

鉄製からアルミ製に変えたので、大変軽い走りになり満足です。
導入に際しては、スポークテンション調節とフレ調節が必要でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする