画像準備中

後輪 ステンレスホイール(ボス/ローラーブレーキ用)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26748182 品番 TBS67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ27×1-3/8 WO 材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー タイプナットボス6段 軸長(mm)200 使用ハブシマノ エンド幅(mm)132 前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。ホイール組のみの仕様です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26748173
2023-09-09
用途:
良いと思う
不動産業

到着直後は回転が渋く、強く締め付けられているので、緩めて、グリス塗布、締め付け調整してスムーズに回転するようになった。
回転時にシャリシャリ音が鳴るのは、ステンレスリムの特徴なので仕方ない部分である。
リム調整されており、すぐ使えそうだ。

対象商品:
26748182
2023-10-13
用途:
自転車修理
サービス業

少しフレ取りをしないといけなかったのが残念でした。その他は問題無しです。当たり外れはあるので、フレ取りできるかたは問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
26748182
2023-06-02
用途:
自転車ホイール交換
製造業

今回で2回目の交換となります
ママチャリを毎日のように乗っていて酷似してますのでスポークが折れたりホイールが曲がったで、けど一番の原因は自分の体重にあると思ってます(..)
今回はアルミからステンレスに強化しました。
交換手順も慣れたものなので自転車屋の半額以下でおさまるのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26748182
2019-09-14
用途:
自転車ホイール交換に使用
その他業種

この手の商品につきものなのか、ホイール内部からありえないほどじゃらじゃらと音がします。タイヤをつければ改善されるかなとも思いましたが、全然変わりありません。
そのほかは普通です。ホイールのフレなどはありません。

対象商品:
26748182
2019-01-05
用途:
交換

軽量でアルミに比べて強度があり、錆にもつよそうです。。

対象商品:
26748182
2018-11-28
用途:
子供の通学用自転車に使用。

商品は外装6段用ですが、7段のボスフリー装着できました。

5人が参考にしています
対象商品:
26748182
2017-11-20
用途:
自転車の補修

ノーブランドですがハブはシマノ製ですし、スポークを張り替える手間を
考えるとこちらの方が楽ですね。

耐久性も今の所問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする