画像準備中

後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26748216 品番 TB3S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ26×1-3/8 WO 材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
注意
※小ギア・プッシュロッド・タイヤ・チューブは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
三段減速の電動自転車修理

後輪のリムが変形して、取替の必要性が有りました。
ギアはスナップリングで止まっている.ブレーキは、モンキーとメガネレンチが必要です。タイヤ交換が出来れば、ホイール取替は難しくない。
軸の長さが2種類あり、注意必要です

対象商品:
26748216
2025-01-06
用途:
交換用

子供の通学用自転車でリムを曲げてきたために交換。普段機械を触る事が多いため特に難しい作業とは感じなかったが構造が理解できない人だと難しい作業かと思う

対象商品:
26748216
2024-07-18
用途:
自転車の後輪(内装3段破損)交換

約10年使用し軸とベアリング、自分で修理した内装3段が思わしくないので一式交換し新品同様の感覚です。

2018-06-08
用途:
空回りして故障で交換
製造業

使用していた自転車が高い物だったので探していたら良いのがあり購入した。問題無く取り付け出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする