Carlisle(カーライル)
マイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
イエロー
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26748392
品番
3633414
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
機器周辺の拭き掃除、掃除のあとの水分拭きあげなど、幅広くお使いいただけます。
テリー織り(ループ状)で吸収性にすぐれています。
4辺ほつれ防止加工が施してあります。
厚さ(mm)
1
材質
80%ポリエステル、20%ポリアミド
色
ブルー
寸法(縦×横)(mm)
406×406
耐熱温度(℃)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応