国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):インフレータブルジャケットタイプ5はバッククロスベルトに3Dメッシュパッドを採用し、よりフィット感がアップ。激しいロッドワークによるベルトのズレも軽減し快適性が向上。強度を必要とする部位には、耐摩耗性に優れたCORDURA®を採用しました。
ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。)
国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約9.7kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。
バッククロスシステム&3Dメッシュパッド:体にフィットし、ジャケットがズレにくいバッククロスシステム。さらに、フィット感と通気性を高めるために3Dメッシュパッドを採用。体との接点を減らし、長時間の着用でも蒸れを防ぎます。
YKKバックル&ラダーロック:改定基準に対応出来る高強度YKKバックルとラダーロックを使用しています。安全性が向上しています。
充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。
ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。
リフレクター:安全性を考慮し、両肩部分にリフレクターを装着。
海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。
適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケットタイプ5専用スペアボンベ