エバオン
VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
軸穴径(ds)
16
16
18
19
20
22
24
28
30
32
35
38
40
42
14
15
25
外径D(Φmm)
254
254
88.9
101.6
139.7
152.4
203.2
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26886378
品番
VP 10-XA3D16M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
254
寸法I(mm)
42
ボス径d(Φmm)
75
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
52
データム径dn(mm)
245
軸穴径(ds)
16
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
5
種類
VPプーリ
タップサイズ
M6
キー寸法(b×t)
5X5