SP4020SN プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工 26897578

プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)400×400×200
400×400×200
100×100×75
100×100×100
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×100
300×300×150
300×300×200
300×300×250
300×300×300
350×350×200
350×350×300
350×350×350
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
内容量1個注文コード26897578品番SP4020SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)質量(kg)7.8寸法(縦×横×深さ)(mm)400×400×200アース端子なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26897395
2020-02-06
用途: オーディオアンプのケースとして利用しました。
製造業

オーディオアンプ専用のアルミケースを考えていましたが値段の割に良い物がなく何かほかに無いかと探していました。モノタロウさんのサイトでこのプルボックスを発見してこれしかないと感じ即注文しました。
届いた商品は溶接も綺麗で重厚感もあり大変素晴らしいです。厚板のステンレスなので穴あけに少々苦戦しましたが無事完成しました。何とも高級感のあるオーディオアンプが完成しまして大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする