SE3010SN プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付 八州電工 26897806

プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)300×300×100
300×300×100
100×100×75
100×100×100
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×150
300×300×200
300×300×250
300×300×300
350×350×200
350×350×300
350×350×350
400×400×200
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
内容量1個注文コード26897806品番SE3010SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)質量(kg)3.7寸法(縦×横×深さ)(mm)300×300×100アース端子あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 機械部品装置の取り付け台に逆さまにして使用

使用上平カバーは使用しませんでしたが丁度穴あけなどに厚さが良かったです価格もSUSで安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする