SE3025SN プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付 八州電工 26899057

プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)300×300×250
300×300×250
100×100×100
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×100
300×300×150
300×300×200
300×300×300
400×400×200
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
内容量1個注文コード26899057品番SE3025SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)質量(kg)5.8寸法(縦×横×深さ)(mm)300×300×250アース端子あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする