八州電工
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)
500×500×300
500×500×300
500×500×300
100×100×100
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×100
300×300×150
300×300×200
300×300×250
300×300×300
400×400×200
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26899373
品番
SE5030WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
形状
被せふた(簡易防水)
質量(kg)
13.8
寸法(縦×横×深さ)(mm)
500×500×300
アース端子
あり