八州電工
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・水切防水 接地端子座付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×200×150
200×200×150
200×200×150
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×100
300×300×150
300×300×200
300×300×250
300×300×300
350×350×200
350×350×300
350×350×350
400×400×200
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26899732
品番
BE2015XG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,237
販売価格(税別)
¥
7,488
バスケットに入れる
材質
鉄
形状
水切防水
質量(kg)
3
仕上
さび止め塗装
寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×200×150
アース端子
あり