ドリブンスプロケット(リヤ)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26902496 品番 535-1818035
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)

サイズ520サイズ(ノーマル丁数(〜'13):38T、ノーマル丁数('14〜):36T) 歯数35 主な適合車種CBR250R(FNO,MC41-1000001〜1399999)、CBR250R(FNO,MC41-1400001〜)、CB250F(MC43全車種) 仕様レース専用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
消耗時 交換部品として

コスパ なかなか良いのでは・・・
耐摩耗性がよい感じがします
それで この価格!
遠距離通勤で酷使するので
リピート注文しています

対象商品:
26902435
2020-11-03
用途:
JA44純正からの交換
運輸・通信業

純正は鉄むき出しでサビサビだったのですが、
コレは塗装されていて安心しました。
フロント15リヤ33に交換で
使える1速と落ち着いて走れる4速になり、
大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
26902444
2017-11-19
用途:
オートバイのオートバイの後輪の部品
運輸・通信業

この度は、手ごろな価格で購入することができ、満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする