曜日別特売
1822100 KS鉄筋フック 国元商会 26947944

※32型

1822100 KS鉄筋フック 国元商会 26947944
1822100 KS鉄筋フック 国元商会 26947944
1822100 KS鉄筋フック 国元商会 26947944
1822100 KS鉄筋フック 国元商会 26947944

KS鉄筋フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26947944品番1822100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)

用途
壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
タイプ32型仕上有色クロメート・金色適合径範囲鉄筋D22~32ボルト平径(mm)21
注意
※ボルトはトルク35~45N・mで締め付けて下さい。
※柱筋(主筋)や梁筋に金物を取付ける時、フープやスターラップがまだ取付けてない場合は、親綱設備を使用されてもあまり効果がありません。
※その他、金物を取付ける相手に強度が期待できない場合も十分な効果がありませんので使用しないでください。
※用途以外のしようは避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする