GLF400 マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ 26953167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンツールフィルターGLF(制御盤用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
フィルターサイズ(mm)400×200
内容量1セット(110枚)注文コード26953167品番GLF400
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。

付属品プラスチックケース、マグネットバー2本材質(フィルター)難燃性PLAフィルターサイズ(mm)400×200ミシン目(mm)200

商品説明動画

マシンツールフィルターGLF
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする