エスティジェイ
エスティジェイの モーター(原動機)
エスティジェイの モーター周辺部品
ラウンドモーターフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
26953282
品番
RMF150.10
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
寸法(Φmm)
150
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
CADデータダウンロード
注意
※モーターフィルターはフィルターサポートと組み合わせてご使用下さい。
商品説明動画
モーターフィルター
参考になった