画像準備中

速乾ダイレックス S44-257

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 27062439 品番 S44-257
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

速乾性です。
隠ぺい力が大きい。
環境対応型です。

用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。 指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH) 希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー 塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装 危険等級V 塗布面積(m2/kg)8〜10(1回塗り) 乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000L 希釈率(%)はけ塗り/5〜15、スプレー塗り/15〜30、エアレス塗り/10〜25 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする