古河電工(古河電気工業)
管路口防水材料
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
82
56
75
82
116
118
162
172
212
284
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27157585
品番
FB-50
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
タイプ
一条用
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
40
寸法D3(mm)
68
寸法L(mm)
82
材質
ゴム