FB-200 管路口防水材料 古河電工(古河電気工業) 27157646

管路口防水材料

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)284
内容量1個注文コード27157646品番FB-200
参考基準価格(税別)¥39,770販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。

タイプ一条用寸法D1(mm)70寸法D2(mm)160寸法D3(mm)255寸法L(mm)284材質ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27157585
2017-07-28
用途: 補修

1個に付き1箇所しか補修出来ない為,高価な印象が否めない.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする