コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 製本道具
コクヨの 綴込表紙/板目表紙
データ表紙 T型 クラフトボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27164865
品番
EK-51E
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
連続伝票用紙のとじ込み表紙
つづりひもは別売です。
グリーン購入法
適合
サイズ
伝票用
寸法T(mm)
11
寸法Y(mm)
15
外寸横幅(mm)
392
縦(mm)
279.4
横(mm)
381
紙質
再生材配合率/表紙:クラフトボール(古紙パルプ配合率70%)、表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合)
外形寸法縦(mm)
302