カードケース(環境対応)硬質

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27168496 品番 クケ-3016
参考基準価格(税別)¥145 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。
丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA6 ケース寸法(mm)107×151 内寸法(mm)107×151 材質再生PET エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/本体シート(枠を除く):R-PET80% 外寸法(mm)110×157 シート厚さ(mm)0.3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 272
注意
※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に置いた場合、変形のおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27168478
2021-07-31
用途:
許可証の保管用に
医療・福祉・介護関連業

圧力容器を更新したところ、許可証が以前のサイズより大きくなっていたため、購入。
きれいに収まりました。書類の文字もきれいに読み取りできます。(透明度が高い)
コクヨ製なので、信頼感があります。

対象商品:
27168523
2021-04-30
用途:
感染防止のアクリル板代わり
サービス業

環境に優しいのは大満足です。他の製品と比べてほんの少しだけ透明度が低いので☆4としました。

対象商品:
27168532
2021-01-19
用途:
トレーディングカード入れ
株式会社ティ・エス・ケイ 様 (サービス業)

100円ショップを何件も行ってもB8サイズが売り切れだったのでこちらで購入いたしました。
100円ショップよりは割高ですが透明度が高いので満足です^^

対象商品:
07198554
2020-04-26
用途:
資料整理

早い到着で、安心できます。これからも利用していきたいと思います。

対象商品:
27168548
2019-03-19
用途:
ハガキ入れ

ハガキ入れにぴったりです。コクヨの製品ということで、品質がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07198545
2014-09-03
用途:
図面保存
イマセウエル株式会社 様 (製造業)

現場での図面保存に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする