クリヤーブック<タフネス>替紙式A4縦

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27169616 品番 ラ-F730G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

机の引き出しに横に収納しても本体の重みで表紙が曲がりません
リング内径/23mm
最大収容枚数/クリヤーブック替紙約70枚
ポケットの抜け落ちを防止するスーパーロックとじ具
表紙/発泡R-PPシート。

サイズA4-S 外幅寸法(mm)262 背幅(mm)33 ポケット数23 リング内径(Φmm)23 仕様替背紙式、プロテクター付き 材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP 高さ(mm)312 穴数30 紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP45% グリーン購入法適合 最大ポケット数70 替え紙ラ-880NB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27169607
2022-04-20
用途:
書類の整理
製造業

表紙が硬くて丈夫な為、中身が重くなってもしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする