ラ-F720Y クリヤーブック<タフネス>替紙式A4縦 コクヨ 27169695

クリヤーブック<タフネス>替紙式A4縦

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ポケット数15
最大ポケット数55
内容量1冊注文コード27169695品番ラ-F720Y
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

机の引き出しに横に収納しても本体の重みで表紙が曲がりません
リング内径/23mm
最大収容枚数/クリヤーブック替紙約70枚
ポケットの抜け落ちを防止するスーパーロックとじ具
表紙/発泡R-PPシート。

サイズA4-S外幅寸法(mm)255背幅(mm)27ポケット数15リング内径(Φmm)17仕様替背紙式、プロテクター付き材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP高さ(mm)312穴数30紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP45%グリーン購入法適合最大ポケット数55替え紙ラ-880NB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27169607
2022-04-20
用途: 書類の整理
製造業

表紙が硬くて丈夫な為、中身が重くなってもしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする