ラ-DEAS11 クリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー コクヨ 27169966

クリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5-S ポケット数10 注文コード27169966 品番ラ-DEAS11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品はサイズ・ポケット数など11種類から選べます 他の種類を見る

高透明の表紙とポケットは書類の見栄えがよく、プレゼンテーションなどにも最適です。書類を入れやすいサイドスローポケットを採用しました。
別売りの各種ポケットを装着すれば、お好みのクリヤーブックにカスタマイズできます。

サイズB5-S 高さ(mm)272 外幅寸法(mm)205 ポケット数10 収納寸法・縦(mm)260 用途はがき・写真(ポストカード) 材質表紙/PP、ポケット/R-PP 背幅(mm)3 紙質ポケット/R-PP10% 収納寸法・横(mm)186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27169923
2018-09-07
用途:
会社の規約等のファイル

追加で従業員に配布するので、少ロットで購入できたので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする