サイドスローポケットファイルα<ノビータα>A4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27171427 品番ラ-NF600T
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

表紙がソフトで薄型のサイドスローポケットファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。

中芯 透明 材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP サイズA4 高さ(mm)307 枚数5 外幅寸法(mm)239 背幅(mm)3 ポケット数10 紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%

商品説明動画

クリヤーブック<ノビータα(アルファ)> 商品紹介
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27171427
2023-10-10
用途:
不動産物件の資料ファイル
マーケ×TECH 様 (サービス業)

普段はポケットが12個ある縦型のノビータαを使っていますが、今回は不動産物件のファイル用にサイドスローポケットを購入しました。度々引き出す資料ではないので、横から資料を入れることで充分だろうと思いましたが、想定通り‥。ファイルも透明にしたので、不動産物件名も分かって便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする