曜日別特売
ラ-N210B ポケットブック<ノビータ>A4S コクヨ 27171682

ポケットブック<ノビータ>A4S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
透明青
内容量1冊注文コード27171682品番ラ-N210B
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです
書類を大量に入れるのに便利な8+2ポケットタイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット2つと20枚収容できる中ポケットが8つついています
中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付
収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計
書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。

サイズA4-S透明青仕様替背紙式材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PP高さ(mm)309外幅寸法(mm)245背幅(mm)8~20ポケット数表紙ポケット2 中ポケット8紙質表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする