ラ-N210P ポケットブック<ノビータ>A4S コクヨ 27171707

ポケットブック<ノビータ>A4S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 透明ピンク 注文コード27171707 品番ラ-N210P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです
書類を大量に入れるのに便利な8+2ポケットタイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット2つと20枚収容できる中ポケットが8つついています
中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付
収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計
書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。

サイズA4-S 透明ピンク 仕様替背紙式 材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PP 高さ(mm)309 外幅寸法(mm)245 背幅(mm)8〜20 ポケット数表紙ポケット2 中ポケット8 紙質表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27171707 ラ-N210P 11048987 - ポケットブック<ノビータ>A4S ラ-N210P コクヨ ポケットブック<ノビータ>A4S ラ-N210P コクヨ 1冊 352 税込387 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする