コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの PCバッグ/キャリングバッグ
コクヨの ハードPCケース
アタッシュケース(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27184553
品番
カハ-B4B22D
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
メーカー比30%軽量化。
本体生地に軽量合成皮革、芯材に軽量発泡樹脂を使用。
本体内部にはA4書類を縦に2列収容できます。
ダイヤル錠になっているため施錠が簡単です。
特性
ダイヤル錠付
材質
合成皮革
サイズ
B4
質量(g)
約1410
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×105×340
内寸(幅W×高さH)(mm)
430×315
注意
※縫製品ですので、上記寸法には個体差が出る場合がございます。ご了承ください。