直線定規<まなびすと>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外寸法(mm)310×35 注文コード27191754 品番GY-GBA111P
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は外寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 材質R-PET 寸法t(mm)2 寸法(cm)目盛りサイズ/30 紙質再生材配合率/R-PET100% 外寸法(mm)310×35 エコマーク認定番号18 112 046

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27191754
2021-01-12
用途:
事務作業

以前から使用していて、見やすくとても使いやすいです。

対象商品:
27191788
2018-04-11
用途:
作業用、事務作業
建設業・工事業

軽量で使いやすくカッターナイフと併用しても切やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする