レポートメーカー A3横

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード27200644 品番セホ-53R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

この商品は5冊入りです。
企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
最大約50枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。

サイズA3-E 材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合) 縦(mm)305 横(mm)455 紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品説明動画

レポートメーカー 商品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする