レポートメーカー厚とじ A4縦

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード27200757 品番セホ-60DM
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

この商品は5冊入りです。
企画書、報告書、レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
50枚から100枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。

サイズA4-S 材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合) 縦(mm)305 横(mm)251 紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品説明動画

レポートメーカー 商品紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
テキストの製本
メディカル・アロマ サロン&スクール エナジーローズ 様 (サービス業)

とても簡単で、きれいに仕上がるので、気に入っています。色合いも好みです。100枚まで綴じられるのも魅力的。

対象商品:
27200784
2021-03-17
用途:
調整の取説保存に使用。
泉ピアノクリニック 様 (サービス業)

100枚まで綴じることができるので、枚数の多い取説保存に良い。

対象商品:
27200748
2019-12-23
用途:
自炊本をプリントアウトしたものを綴じるのに利用

歳のせいか視力が弱くなり、小さな字を読むことが苦痛となってきました。特に文庫本や新書サイズの本の文字は読みにくいので、私は、世に言う「自炊」なる方法で、本をデジタルデータ化し、それをA4サイズに拡大印刷して読むことが良くあります。今までは印刷したページの束を、2穴ポンチで穴をあけて、ファイルに綴じていたのですが、この商品は、2穴をあけないで、ファイルの表紙と背表紙で印刷したページの束をはさんで、ホッチキスで綴じて完成という方式で、とても美しく仕上がりますので、とても気に入っています。この商品は厚とじ用でコピー用紙100枚まで対応できますが、150枚まで対応できるものも商品化して欲しいです。モノタロウさんからメーカーへ提言してもらえるといいのですが・・。

対象商品:
27200775
2018-04-11
用途:
報告書の作成
株式会社四国水族館開発 様

「厚とじ」を裏表紙の紙が厚いと勘違いして購入しました。
薄いものを挟む場合は、背表紙の中央を山折りにして使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする