雑にリフトできて、ゆっくり降りてくるのでよければ問題ないと思います。但し、最低設定の高さから、最高の高さまでのリフト量が少ないため、私のバイクではタイヤが浮きませんでした。普通のトレールです。あと、リフトした時にフラツキますので重整備には向きません。チェーン掃除程度ですかね?その程度の使用目的であれば安価で使えます。
バイクに合わせて天面をくるくる回して高さを無段階に調整できるのは非常に便利です。ただしバイクを持ち上げた時に少しグラグラするので(メンテナンスに大きな問題はありません)、その点では二本足のスタンドの方が安定しているのかも知れません。またダンパーによりゆっくり下りるのは良いものの、逆に下がり切らないのでスタンドをバイクの下から取り除く際に若干難儀します。よって私はダンパーは取り外しました。ゆっくり下りるから良いという人もいるので、この点は人それぞれだと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。改造しての使用は事故や怪我のもととなる恐れがあるためお控えいただくと幸いです。
組み立ても簡単です。
ただ部品の精度が甘くて最初は降んでもジャッキが上昇しませんでした。何度か馴染ませると動く様になります。
メンテナンスし易くなって助かります。
横倒しにしてロックナットをゴムハンマーで叩き締めてもバイクリフトアップすると僅かな力で回転するので、良く見るとナットの棒柄の溶接が高さはみ出ており本体側ナット当り面に点当りで食い込んでいるだけだったのでサンダーで溶接余肉を削るとロックナットが効くようになった。その他は多少左右に傾くのはあるが、良好。
オフロードバイクメンテナンスに使用する為に購入しました。微妙な、高さ調整も出来るので便利です。シリンダーが固くジャッキが下がりにくいのが難点で造りも国産に比べ荒い所があります。慣れれば問題無く使えるし、価格の割には充分なクオリティです。
チェーンメンテナンスやタイヤ交換、掃除などに使いました、やはりダンパー付きは良いですね。
トライアルバイクの整備用に購入しました。他の方のレビューにもあるように解除したときの下がりが弱いですが、、まぁダンパーがそれだけ聴いているということですし足で踏めば下がりますので問題なく使用できています。
他社製品よりは安価ですので概ね満足しています。