ZS07-1108 GTハンドルバー ZETA 27264659 ZS07-1108 GTハンドルバー ZETA 27264659 ZS07-1108 GTハンドルバー ZETA 27264659 ZS07-1108 GTハンドルバー ZETA 27264659

GTハンドルバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27264659 品番ZS07-1108
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高強度素材のアルミ合金を使用し、バーハンドルを採用するオンロードモデルに最適なサイズを設定。
適正な位置調整を可能とするポジションゲージはレーザープリント加工を施す。
サンドブラスト加工により表面強度アップを図り、マットな質感が高級感を演出する。
チタンカラーアルマイト仕上げ。スタンダード径バー(22.2mm)をラインナップ。

全長(mm)685 高さ(mm)67 引き寸(mm)142 角度(°)56 クランプ寸法(mm)120 グリップ部(mm)205 チタン 寸法A(mm)685 寸法B(mm)67 寸法C(mm)142 D56° 寸法E(mm)120 寸法F(mm)205
注意
※バーエンド内径はΦ13.5です。
※ポジションを上げ過ぎたり、後退し過ぎると、ケーブル、ハーネス等の交換が必要になる場合があります。
※また、逆にポジションを下げ過ぎたり、前進させ過ぎるとハンドルフルロック時にタンク、カウル等へ干渉する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27264677
2020-02-01
用途:
旧車バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正よりやや低い程度ですので、雰囲気を損なうことがありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする