ZETA
ZETAの 外装系
ZETAの バイクカスタムパーツ
チタンキャップスクリュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27267459
品番
ZT07-3820
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
d
M8_P=1.25
種別
エクストラローヘッド
寸法S(mm)
4
寸法Dc(mm)
13
寸法K(mm)
1.5
寸法b(mm)
18
寸法L(mm)
20
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。