ZT15-3130 チタンピボットピン ZETA 27267967 ZT15-3130 チタンピボットピン ZETA 27267967 ZT15-3130 チタンピボットピン ZETA 27267967

チタンピボットピン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別ニッシン ラジアルマスターシリンダー 注文コード27267967 品番ZT15-3130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

標準装備のピボットピンはスチール製のためサビが発生しやすく、ガタが増えたり固着が起こったりしやすい。
ZETAのピボットピンはチタン製のため半永久的に錆びることがなく、表面に陽極酸化処理を施すことでGPマシンのような高級感を演出。

種別ニッシン ラジアルマスターシリンダー
注意
※スイッチには対応しておりません。
※メーカー規定トルクにて締付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27267967
2023-06-05
用途:
バイク整備

純正のボルトが錆びて見栄えが悪くなったので、チタン製の本製品を選びました。交換したところ、若干ブレーキタッチにダイレクト感が低下したので、調べたところ、ニッシン純正ボルトに比べわずかに頭部が小さく、ボルト頭部が収まるクボミの中で動いてしまうのが原因でした。機能に問題が出るほどではありませんが、改善を希望します。また、個人的には、表面処理の色が好みではありませんでした。素材色で良かったのですが。

対象商品:
27267967
2021-05-01
用途:
DAYTONA/NISSINラジアルマスターのビボットボルトと交換

サイズOK。決め手は取付がコインドライバーからHEXになった事で当方には扱いやすい。色もgoldがほしかったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする