ZT33-1504 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268685 ZT33-1504 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268685 ZT33-1504 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268685

チタンCマウントボルトセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード27268685 品番ZT33-1504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,720
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

純正部品と同様に作業性に優れるフランジボルトで設定。
六角2面幅は一般規格よりも小さいコンパクトタイプで、フランジ径もブレンボキャリパーに対応したサイズに設計。
レースレギュレーションに対応するワイヤリング用の穴加工を施す。

dM10_P=1.25 寸法L(mm)50 寸法S(mm)12 寸法b(mm)26 寸法K(mm)8.2 寸法Dc(mm)17
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする