ZT33-1704 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268728 ZT33-1704 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268728 ZT33-1704 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268728

チタンCマウントボルトセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 27268728 品番 ZT33-1704
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

純正部品と同様に作業性に優れるフランジボルトで設定。
六角2面幅は一般規格よりも小さいコンパクトタイプで、フランジ径もブレンボキャリパーに対応したサイズに設計。
レースレギュレーションに対応するワイヤリング用の穴加工を施す。

dM10_P=1.25 寸法L(mm)70 寸法S(mm)12 寸法b(mm)26 寸法K(mm)8.2 寸法Dc(mm)17
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする