EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
EBM 18-0ステンレス パテ抜 末広
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
30×14
注文コード
27332674
品番
#2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベーシック
寸法(mm)
30×14
サイズ
#2
高さ(mm)
45
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
537700