EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
EBM 18-0ステンレス パテ抜 末広
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
75×42
注文コード
27332735
品番
#8
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベーシック
寸法(mm)
75×42
サイズ
#8
高さ(mm)
45
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
538300