パフォーマンスリフレッシュキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容スパークプラグ/エアフィルター/フロントブレーキパッド/リアブレーキシュー/ギアオイル交換キット/オイルドレンワッシャー/マフラーガスケット/ストレーナーO-リング 適合車種スマートディオDX/Z4(AF57)(SKX501/3J/6J/7J) 注文コード27471405 品番ZGM-PRK-10018H
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はセット内容・適合車種51種類から選べます 他の種類を見る

パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000〜10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。

適合車種スマートディオDX/Z4(AF57)(SKX501/3J/6J/7J) セット内容スパークプラグ/エアフィルター/フロントブレーキパッド/リアブレーキシュー/ギアオイル交換キット/オイルドレンワッシャー/マフラーガスケット/ストレーナーO-リング 用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km〜10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km〜10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※注意事項※取り付けは熟練した技術者のもとおこなってください。車両の状態により当キット内容では全てのメンテナンスが出来ない場合があります。ショップ等で相談し必要なメンテナンスを受けてください。説明書の内容を確認の上取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする