半袖タブリエ BN314

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27479613 品番 BN314
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ハワイアンブルー サイズ9号 胸囲(cm)96 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭 種別半袖タブリエ 混率(%)ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック 着丈(cm)62 対応シーズン春夏 素材ライトツイル 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする