アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖タブリエ BN314
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27479656
品番
BN314
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ハワイアンブルー
サイズ
17号
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
種別
半袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
66
対応シーズン
春夏
素材
ライトツイル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖