半袖タブリエ BN314

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ハワイアンブルー サイズ19号 注文コード27479665 品番BN314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ハワイアンブルー サイズ19号 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)22 仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭 種別半袖タブリエ 混率(%)ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック 着丈(cm)66 対応シーズン春夏 素材ライトツイル 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする