アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖タブリエ BN454
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライトラベンダー
サイズ
9号
注文コード
27481047
品番
BN454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
色
ライトラベンダー
サイズ
9号
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
仕様
帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
64
対応シーズン
春夏
素材
トロピカル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖