アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖シャツ BN490
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27481397
品番
BN490
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
サックス
サイズ
SS
胸囲(cm)
103
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
73
対応シーズン
春夏
首廻り(cm)
36.5
素材
制電ソフトバーバリー
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖