アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖シャツ BN490
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ハーブグリーン
サイズ
M
注文コード
27481555
品番
BN490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
ハーブグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
79
対応シーズン
春夏
首廻り(cm)
39.5
素材
制電ソフトバーバリー
色番
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖