色ライトラベンダー
サイズS
胸囲(cm)102
肩幅(cm)44
袖丈(cm)23
仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、左胸、左袖ペン差し
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属
着丈(cm)72
対応シーズン春夏
首廻り(cm)38
素材トロピカル
色番1
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
袖丈半袖